009500013-CHIAVE A T SEMPLICE 13 950 13
CHIAVI A T SEMPLICI ESAGONALI BETA 950
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:950 13
Rubix:160000000005745
Produttore:009500013
EAN:8014230038162

Documenti
Dettagli del prodotto : 009500013-CHIAVE A T SEMPLICE 13 950 13
UNI 6742 DIN 3112
Asta di manovra scorrevole arrestabile nella posizione desiderata su tutta la lunghezza.
Un fermo di sicurezza impedisce la fuoriuscita dell'asta per evitare incidenti
Triplice marcatura della misura sulla testa
Esecuzione cromata
Asta di manovra scorrevole arrestabile nella posizione desiderata su tutta la lunghezza.
Un fermo di sicurezza impedisce la fuoriuscita dell'asta per evitare incidenti
Triplice marcatura della misura sulla testa
Esecuzione cromata
Punti di forza
T-handle hexagon socket wrenches
Applicazioni
Hand tools
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 290x65x25 mm |
|---|---|
| Peso | 234,3 g |
| Apertura | 13 |
| Lunghezza | 244 mm |
| Tipologia | chiave a t |
| Finitura | cromato |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,52 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
