U02750012 275_17 CHIAVE A T
CHIAVI A T SEMPLICI CON BOCCA ESAGONALE USAG 275
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:275 17
Rubix:160000000340243
Produttore:U02750012
EAN:8010239019300

Documenti
Dettagli del prodotto : U02750012 275_17 CHIAVE A T
UNI 6742 DIN 3112 ISO 691
Asta di manovra scorrevole ed estraibile
Asta di manovra scorrevole ed estraibile
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x40x280 mm |
|---|---|
| Peso | 434 g |
| Apertura | 17 |
| Lunghezza | 285 mm |
| Tipologia | chiave a t |
| Finitura | cromato |
| Diametro | 17 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,95 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
