CHIAVE A FORCHETTA APERTURA () 9/16 X 5/8 880076

Chiave a forchetta - in pollici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:880076
Rubix:999191000050929
EAN:3660338335303
CHIAVE A FORCHETTA APERTURA ()  9/16 X 5/8 880076

Riepilogo info tecniche

Apertura9/16x5/8
Lunghezza187 mm
Tipologiachiave piatta
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE A FORCHETTA APERTURA () 9/16 X 5/8 880076


DIN ISO 691/ 1711-1/ ISO 10102/ ISO 3318/ DIN 3113/ DIN 3110
Acciaio cromo vanadio.
Manico con finitura satinata, ganasce lucidate e corpo cromato.

Informazioni tecniche


Attributi
Apertura9/16x5/8
Lunghezza187 mm
Tipologiachiave piatta
Finituracromato
2,00 IVA esclusa
/ Unità
2,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione