it
Accedi o Registrati
Prodotti
Servizi
Cataloghi
Trova la tua filiale
Lavora con noi
Organi di trasmissione
(79.405)
Asportazione truciolo e metrologia
(25.184)
Tecnica dei fluidi
(42.724)
Fissaggio e assemblaggio
(8538)
Sicurezza Protezione Igiene
(11.849)
Utensileria manuale
(10.169)
Attrezzature
(3606)
Ferramenta e manutenzione
(1194)
Utensili manuali
(8302)
Utensili elettrici portatili
(314)
Utensili pneumatici
(90)
Utensili speciali
(737)
Vedi Utensileria manuale
SCELTI PER TE
(163)
Utensili di bloccaggio
(5370)
Pinze, morse, serragiunti
(783)
Estrattori
(208)
Martelli, utensili da urto
(630)
Punte per calcestruzzo
(98)
Vedi Utensili manuali
Categorie prodotto RUBIX
Utensileria manuale
Utensili manuali
Utensili di bloccaggio
Chiavi di chiusura
Chiave di apertura fissa e variabile
PSKNL 2020 K12 MNTSM26018
PSKNL 2020 K12 MNTSM26018
Chiave di apertura fissa e variabile MNT
Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
MNT:
PSKNL 2020 K12
Rubix:
999220530026081
Dettagli del prodotto : PSKNL 2020 K12 MNTSM26018
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Segnala un errore nelle informazioni del prodotto
€
61,20
IVA esclusa
/
Unità
€
74,66
IVA inclusa
Disponibile: spedito entro 24 ore
Aggiungi al carrello
Non dimenticare di effettuare il login per procedere all'ordine
Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.
CHIAVE A PIPA 75.9
CHIAVE COMBINATA 874GD 14
CHIAVE A FORCHETTA 44.34X36
CHIAVE UNIVERSALE METRICA APERTURA (MM) 6X7 865240
CHIAVE A RULLINO 818G 150
U02520533 252 N_17X19 CHIAVE A FORCHETTA -E-
CHIAVE COMBINATA 30MM.CROMO VANADIO D51.0FA60230
000900039-CHIAVE POLIGONALE DOPPIA CURVA 16X17 90 16X17
U02480109 248
CHIAVE COMBINATA 874GL 17
CHIAVE A SETTORE 126A.120
CHIAVE PER RACCORDI 42.17X19
CHIAVE COMBINATA, MILLIMETRI 111M-11
CHIAVE A RULLINO STANLEY MM.150 0-90-947
CHIAVE A PIPA 75.12