Riferimenti
Usag:248 9
Rubix:170000000119147
Produttore:U02480109
EAN:8001150008221


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 9 |
|---|---|
| Lunghezza | 105 mm |
| Tipologia | chiave a bocca aperta |
Dettagli del prodotto : U02480109 248
ISO 691 DIN 3114
Testa inclinata di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione nichelata cromata
Testa inclinata di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione nichelata cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Apertura | 9 |
|---|---|
| Lunghezza | 105 mm |
| Tipologia | chiave a bocca aperta |
| Finitura | nichel/cromo |
| Diametro | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,29 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore