U02352210 235 1/2 LN_15 CHIAVE A BUSSOLA -E-
Chiavi a bussola lunghe con bocca poligonale FULLCONTACT
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:235 1/2 LN 15
Rubix:160000000339602
Produttore:U02352210
EAN:8010239110359

Documenti
Dettagli del prodotto : U02352210 235 1/2 LN_15 CHIAVE A BUSSOLA -E-
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno - Esecuzione cromata
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 83x21,3x21,3 mm |
|---|---|
| Peso | 154 g |
| Apertura | 15 |
| Lunghezza | 83 mm |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,88 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
