U02520539 252 N_21X23 CHIAVE A FORCHETTA
CHIAVI A FORCHETTA DOPPIE USAG 252 N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:252 N 21X23
Rubix:160000000339931
Produttore:U02520539
EAN:8010239133099


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 21x23 |
|---|---|
| Lunghezza | 242 mm |
| Tipologia | chiave a bocca aperta |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02520539 252 N_21X23 CHIAVE A FORCHETTA
ISO 10102
Forchette inclinate di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata
Forchette inclinate di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x50x190 mm |
|---|---|
| Peso | 287 g |
| Apertura | 21x23 |
| Lunghezza | 242 mm |
| Tipologia | chiave a bocca aperta |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione