CHIAVE A RULLINO LATERALE 94C
Chiavi regolabili a dado laterale con finitura cromata
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bahco:94C
Rubix:160000001838783
EAN:7314150182411


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 39 |
|---|---|
| Lunghezza | 305 mm |
| Tipologia | chiave inglese |
Dettagli del prodotto : CHIAVE A RULLINO LATERALE 94C
Suitable for heavy duty applications
Smooth movement, heavy-duty performance and precision
Head angle 15° provides better accessibility
Laser scale in mm for pre-adjusting and accurate measurement
Bigger and rounded handles for a comfortable grip
Chrome plated, precision-hardened and anti-corrosion treated
High performance alloy steel forged in single piece
Exceeding quality standards: ISO +125%, ASME +20%
Standards: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8 and BS 6333
Smooth movement, heavy-duty performance and precision
Head angle 15° provides better accessibility
Laser scale in mm for pre-adjusting and accurate measurement
Bigger and rounded handles for a comfortable grip
Chrome plated, precision-hardened and anti-corrosion treated
High performance alloy steel forged in single piece
Exceeding quality standards: ISO +125%, ASME +20%
Standards: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8 and BS 6333
Punti di forza
Le ganasce parallele con un angolo di 15° garantiscono una presa salda e una portata ottimale|Comoda impugnatura arrotondata|Movimenti fluidi e regolazione di precisione con il sistema di azionamento a dado laterale|Resistenza ottimale grazie alla tempra di precisione e all'acciaio legato ad alte prestazioni
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 756 g |
|---|---|
| Apertura | 39 |
| Lunghezza | 305 mm |
| Tipologia | chiave inglese |
| Finitura | cromato |
| Codice doganale | 82041100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione