CHIAVI A PERCUSSIONE 843G 50
Avvitatore ad impulsi ad anello 306
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gedore:306 50
Rubix:160000000859251
Produttore:6475860
EAN:4010886647585


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 50 |
|---|---|
| Lunghezza | 250 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
Documenti
Dettagli del prodotto : CHIAVI A PERCUSSIONE 843G 50
Chiave ad anello a percussioneDesign: DIN 7444. In acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3. Applicazione: Per lavori di montaggio estremamente gravosi.
Chiave ad anello 50 mm Secondo DIN 7444 Fino a 435 mm di lunghezza acciaio al cromo-vanadio 31CrV3, oltre 480 mm da C35 * non standardizzato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1093 g |
|---|---|
| Apertura | 50 |
| Lunghezza | 250 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
| Finitura | cromato |
| Diametro | 80 mm |
| Codice doganale | 82041100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 96,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 117,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione