Riferimenti
Usag:282 TSNA 50-80
Rubix:160000000340623
Produttore:U02820333
EAN:8010239023369

Documenti
Dettagli del prodotto : U02820333 282 TSNA_50-80 RICAMBI
Ricambi per chiave 282 TSN
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x10x10 mm |
|---|---|
| Peso | 6 g |
| Apertura | 50-80 |
| Tipologia | chiave a gancio |
| Finitura | cromato |
| Diametro | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,43 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
