U02520524 252 N_12X13 CHIAVE A FORCHETTA -E-
CHIAVI A FORCHETTA DOPPIE USAG 252 N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:252 N 12X13
Rubix:160000000339921
Produttore:U02520524
EAN:8010239132962


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 12x13 |
|---|---|
| Lunghezza | 168 mm |
| Tipologia | chiave a bocca aperta |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02520524 252 N_12X13 CHIAVE A FORCHETTA -E-
ISO 10102
Forchette inclinate di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata
Forchette inclinate di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x30x170 mm |
|---|---|
| Peso | 74 g |
| Apertura | 12x13 |
| Lunghezza | 168 mm |
| Tipologia | chiave a bocca aperta |
| Finitura | raso/cromo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore