001420213-CHIAVE COMBINATA A CRICCH. SNODATE 13 142SN 13

SERIE DI 13 CHIAVI COMBINATE A FORCHETTA E POLIGONALE DIRITTE A CRICCHETTO SNODATE CROMATE BETA 142SN/S13

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:142SN 13
Rubix:160000000001492
Produttore:001420213
EAN:8014230424828
001420213-CHIAVE COMBINATA A CRICCH. SNODATE 13 142SN 13

Riepilogo info tecniche

Apertura13
Lunghezza180 mm
Tipologiachiave a cricchetto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 001420213-CHIAVE COMBINATA A CRICCH. SNODATE 13 142SN 13


ISO 21982:2020
Fornite in scatola
Testa piegata di 15°
Angolo di ripresa di 5°
Testa snodata a 180°
Misure chiavi mod. 142SN: 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

Punti di forza

Swivel end ratcheting combination wrenches, chrome-plated

Applicazioni

Hand tools

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)225x35x30 mm
Peso105,5 g
Apertura13
Lunghezza180 mm
Tipologiachiave a cricchetto
Finituracromato
Paese d'origineIT
€ 17,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,58 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore