U02760416 276 CE_22 CHIAVE A T
CHIAVI A T SNODATE CON BOCCA ESAGONALE USAG 276 CE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:276 CE 22
Rubix:160000000340279
Produttore:U02760416
EAN:8010239020580

Documenti
Dettagli del prodotto : U02760416 276 CE_22 CHIAVE A T
UNI 6743 ISO 691
Modello a snodo cardanico con molla di frizione per il preposizionamento della bussola
Asta di manovra scorrevole ed estraibile
Modello a snodo cardanico con molla di frizione per il preposizionamento della bussola
Asta di manovra scorrevole ed estraibile
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 526x30x30 mm |
|---|---|
| Peso | 855 g |
| Apertura | 22 |
| Lunghezza | 526 mm |
| Tipologia | chiave a t |
| Finitura | cromato |
| Diametro | 29,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 50,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 61,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
