U02820109 282_58-62-65 CHIAVE A SETTORE -B-
Chiavi a settore con nasello quadro
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:282 58-62-65
Rubix:160000000340602
Produttore:U02820109
EAN:8010239022928

Documenti
Dettagli del prodotto : U02820109 282_58-62-65 CHIAVE A SETTORE -B-
Per ghiere a corona
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x50x240 mm |
|---|---|
| Peso | 207 g |
| Apertura | 58x62x65 |
| Lunghezza | 241 mm |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
