U02350008 235 3/8_13 CHIAVE A BUSSOLA -E-
Chiavi a bussola con bocca poligonale FULLCONTACT
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:235 3/8 13
Rubix:160000000339252
Produttore:U02350008
EAN:8010239007215

Documenti
Dettagli del prodotto : U02350008 235 3/8_13 CHIAVE A BUSSOLA -E-
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno - Esecuzione cromata
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 30x18,4x18,4 mm |
|---|---|
| Peso | 31 g |
| Apertura | 13 |
| Lunghezza | 30 mm |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
