CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO METRICA D. (MM) 9 865382

CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:865382
Rubix:170000000540274
EAN:3660338197260
CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO METRICA D. (MM) 9 865382

Riepilogo info tecniche

Apertura9
Lunghezza149 mm
Tipologiachiave a cricchetto

Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO METRICA D. (MM) 9 865382


ISO 7738/ISO 691/ ISO 3318/ ISO 1711-1/ DIN ISO 691/ DIN ISO 1711-1/ DIN 3113
Finitura satinata opaca
Sistema a cricchetto con 72 denti
Angolo di recupero di 5°, testa inclinata di 15°
Profilo della chiave sottile per una migliore accessibilità
Ideale per applicazioni in spazi ristretti.
Leva di inversione integrata

Punti di forza

Disposes of a nut preserving thread

Informazioni tecniche


Attributi
Apertura9
Lunghezza149 mm
Tipologiachiave a cricchetto
6,17 IVA esclusa
/ Unità
7,52 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore