CHIAVE A T DOPPIA 97.10X11

97 - Chiavi metriche per tubi a doppio foro

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:97.10X11
Rubix:160000000189261
EAN:3148511296042
CHIAVE A T DOPPIA 97.10X11

Riepilogo info tecniche

Apertura10x11
Lunghezza130 mm
Tipologiachiave a t
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE A T DOPPIA 97.10X11


97 - Chiavi metriche per tubi a doppio foro
- Chiavi a doppio foro: L'intero foro della chiave accetta aste filettate molto lunghe.
-Il corpo esagonale forgiato consente il serraggio con una chiave.
- Foro che consente l'uso di mandrini: 160A.
- Mandrino da utilizzare: 160A per dimensioni da 6 x 7 a 21 x 23 mm; 160A.2 per dimensioni da 24 x 26 a 30 x 32 mm.
- Teste esagonali.
- 2 dimensioni per chiave.
- Dimensioni metriche: da 6 a 32 mm.
- Finitura: cromato satinato.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso71 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)132x17x17 mm
Peso imballaggio73 g
Apertura10x11
Lunghezza130 mm
Tipologiachiave a t
Finituraraso/cromo
16,75 IVA esclusa
/ Unità
20,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione