CHIAVE INGLESE A RULLINO FOSFATA APERTURA MAX. (MM) 30 LUNGHEZZA (MM) 200 4972101
Chiave inglese a rullino fosfata
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:4972101
Rubix:999180600003335
EAN:3660338482298




Riepilogo info tecniche
| Apertura | 24 |
|---|---|
| Lunghezza | 200 mm |
| Tipologia | chiave inglese |
Documenti
Dettagli del prodotto : CHIAVE INGLESE A RULLINO FOSFATA APERTURA MAX. (MM) 30 LUNGHEZZA (MM) 200 4972101
- Standard: ISO 6787
- Acciaio al cromo-vanadio con finitura fosfatata per una maggiore resistenza
- Maggiore accessibilità grazie all'inclinazione di 22,5° della testa
- Scala di misurazione in mm sulla ganascia per ottenere rapidamente le dimensioni di dadi, tubi, ecc.
- Superfici delle ganasce perfettamente parallele
- Impugnatura ergonomica con foro per appenderla e riporla facilmente
- Impugnatura affusolata per una migliore presa e un peso ridotto per le grandi dimensioni (450 mm e 600 mm)
- Senso di rotazione della rotella: sinistra
Informazioni tecniche
Attributi
| Apertura | 24 |
|---|---|
| Lunghezza | 200 mm |
| Tipologia | chiave inglese |
| Finitura | fosfato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione