CHIAVE A PERCUSSIONE 51B.50

51B - Avvitatori a impulsi metrici poligonali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:51B.50
Rubix:160000000121888
EAN:3662424001888
CHIAVE A PERCUSSIONE 51B.50

Riepilogo info tecniche

Apertura50
Lunghezza255 mm
Tipologiachiave a bussola
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE A PERCUSSIONE 51B.50


51B - Avvitatori a percussione poligonali metrici
- Avvitatori a percussione poligonali: da utilizzare con mazza o martello pneumatico per (dis)serrare nella meccanica pesante.
- Chiavi forgiate in acciaio resiliente per resistere agli urti.
- Dimensioni metriche: da 24 a 115 mm.
- Finitura: brunita. Diametro 27 mm

Punti di forza

Chiavi forgiate in acciaio resiliente per resistere agli urti. Spessore ridotto del foro: migliore resistenza e accessibilità.

Applicazioni

Avvitatori a percussione poligonali: da utilizzare con una mazza o un martello pneumatico per (dis)serrare nella meccanica pesante.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1500 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)255x74x34 mm
Peso imballaggio1434 g
Apertura50
Lunghezza255 mm
Tipologiachiave a bussola
Finituralucidato
103,84 IVA esclusa
/ Unità
126,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione