CHIAVE CON 1 BOCCA 850G 65

Chiavi con una bocca

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:894 65
Rubix:160000000859431
Produttore:6577430
EAN:4010886657744
CHIAVE CON 1 BOCCA 850G 65

Riepilogo info tecniche

Apertura65
Lunghezza528 mm
Tipologiachiave piatta
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE CON 1 BOCCA 850G 65


Costruzione conforme a DIN 894, ISO 3318. Angolo delle ganasce = 15°. Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3. Fosfato al manganese fino a 38 mm, grigio acciaio da 41 mm. Da 10 mm a 135 mm con foro di sospensione. * non standardizzato
Chiave a forchetta semplice 65 mm Esecuzione sec. DIN 894, ISO 3318 Fosfatato al manganese fino a SW 38 mm, grigio acciaio a partire da SW 41 mm Misure 10 - 135 mm con foro di appesa * non a norma

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1686 g
Apertura65
Lunghezza528 mm
Tipologiachiave piatta
Finiturafosfato
Codice doganale82041100
76,64 IVA esclusa
/ Unità
93,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione