U02750019 275_24 CHIAVE A T
CHIAVI A T SEMPLICI CON BOCCA ESAGONALE USAG 275
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:275 24
Rubix:160000000340248
Produttore:U02750019
EAN:8010239019379

Documenti
Dettagli del prodotto : U02750019 275_24 CHIAVE A T
UNI 6742 DIN 3112 ISO 691
Asta di manovra scorrevole ed estraibile
Asta di manovra scorrevole ed estraibile
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 320x50x30 mm |
|---|---|
| Peso | 948 g |
| Apertura | 24 |
| Lunghezza | 315 mm |
| Tipologia | chiave a t |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,01 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
