U02910011 291_16 CHIAVE A PIPA -D-
CHIAVA A PIPA DOPPIE PESANTI ESAGONALE-POLIGONALE USAG 291
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:291 16
Rubix:160000000340901
Produttore:U02910011
EAN:8010239027336


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 16 |
|---|---|
| Lunghezza | 159 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02910011 291_16 CHIAVE A PIPA -D-
UNI 6748 ISO 2236
Serie pesante a bocca diritta esagonale e piegata poligonale
Entrambi i profili esagonali fino alla misura da 9 mm
Ricavata da trafilato esagonale fucinato e forato
Fori trasversali per le spine di manovra 292
Corpo a profilo esagonale per manovra con chiavi a forchetta
Serie pesante a bocca diritta esagonale e piegata poligonale
Entrambi i profili esagonali fino alla misura da 9 mm
Ricavata da trafilato esagonale fucinato e forato
Fori trasversali per le spine di manovra 292
Corpo a profilo esagonale per manovra con chiavi a forchetta
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 60x20x160 mm |
|---|---|
| Peso | 230 g |
| Apertura | 16 |
| Lunghezza | 159 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
| Finitura | cromato |
| Diametro | 22,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore