Riferimenti
Facom:55A.10X11
Rubix:160000000130932
EAN:3148516988836





Riepilogo info tecniche
| Apertura | 10x11 |
|---|---|
| Lunghezza | 197 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
Dettagli del prodotto : CHIAVE POLIGONALE 55A.10X11
55A - Chiavi poligonali offset metriche
- Chiavi poligonali offset: Lo spazio sotto l'impugnatura consente di lasciare spazio alle dita o a un ostacolo. Ideale per dadi in serie.
- A 12 lati con profilo OGV® per un serraggio potente proteggendo il dado.
- Dimensioni metriche: da 6 a 50 mm.
- Finitura: cromata satinata.
- Chiavi poligonali offset: Lo spazio sotto l'impugnatura consente di lasciare spazio alle dita o a un ostacolo. Ideale per dadi in serie.
- A 12 lati con profilo OGV® per un serraggio potente proteggendo il dado.
- Dimensioni metriche: da 6 a 50 mm.
- Finitura: cromata satinata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 90 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 203x45x17 mm |
| Peso imballaggio | 93 g |
| Apertura | 10x11 |
| Lunghezza | 197 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
| Finitura | raso/cromo |
| Codice doganale | 82041100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione