U02850729 285_36 CHIAVE COMBINATA
CHIAVE COMBINATA A FORCHETTA E POLIGONALE USAG 285
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:285 36
Rubix:160000000340756
Produttore:U02850729
EAN:8010239252431

Documenti
Dettagli del prodotto : U02850729 285_36 CHIAVE COMBINATA
ISO 7738
Forchetta ribassata inclinata di 15°
Impugnatura ergonomica
Testa poligonale disassata e piegata di 15°
Anello con profilo esagonale solo per la misura da 5,5 mm
Forchetta ribassata inclinata di 15°
Impugnatura ergonomica
Testa poligonale disassata e piegata di 15°
Anello con profilo esagonale solo per la misura da 5,5 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 440x70x30 mm |
|---|---|
| Peso | 940 g |
| Apertura | 36 |
| Lunghezza | 440 mm |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
