Riferimenti
Bahco:6M-17-19
Rubix:160000001329068
EAN:7314151832230


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 17x19 |
|---|---|
| Lunghezza | 222 mm |
| Tipologia | chiave piatta |
Dettagli del prodotto : CHIAVE A FORCHETTA DOPPIA, MILLIMETRI 6M-17-19
Chiavi aperte metriche. Standard: ISO 691, ISO 1085, ISO 10102 e ISO 3318. Materiale: acciaio di qualità ad alta lega. Forma a U per un maggiore comfort. Ganascia misura 15 con teste estremamente piatte per una migliore accessibilità. Indicazione delle dimensioni più grande e universale. Cromato, satinato lucido Forma a U brevettata. SB = confezionato singolarmente in cartoncino informativo con sospensione in plastica.
Punti di forza
Metric Double Open End Wrenches with Chrome Finish
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 162 g |
|---|---|
| Apertura | 17x19 |
| Lunghezza | 222 mm |
| Tipologia | chiave piatta |
| Finitura | cromato |
| Codice doganale | 82041100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione