U02850704 285_9 CHIAVE COMBINATA -E-
CHIAVE COMBINATA A FORCHETTA E POLIGONALE USAG 285
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:285 9
Rubix:160000000340731
Produttore:U02850704
EAN:8010239252301


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 9 |
|---|---|
| Lunghezza | 138 mm |
| Tipologia | chiave combinata |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02850704 285_9 CHIAVE COMBINATA -E-
ISO 7738
Forchetta ribassata inclinata di 15°
Impugnatura ergonomica
Testa poligonale disassata e piegata di 15°
Anello con profilo esagonale solo per la misura da 5,5 mm
Forchetta ribassata inclinata di 15°
Impugnatura ergonomica
Testa poligonale disassata e piegata di 15°
Anello con profilo esagonale solo per la misura da 5,5 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x21x140 mm |
|---|---|
| Peso | 40 g |
| Apertura | 9 |
| Lunghezza | 138 mm |
| Tipologia | chiave combinata |
| Finitura | raso/cromo |
| Diametro | 14,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore