CHIAVE A RULLINO REGOLABILE IMP. BIMATERIALE 101.8G
101.G - Chiave regolabile, regolazione rapida, impugnatura in bi-materiale
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Facom:101.8G
Rubix:999190300005506
EAN:3662424092251




Riepilogo info tecniche
| Apertura | 33 |
|---|---|
| Lunghezza | 201 mm |
| Tipologia | chiave inglese |
Dettagli del prodotto : CHIAVE A RULLINO REGOLABILE IMP. BIMATERIALE 101.8G
Versione G a regolazione rapida.
Risparmio di tempo: regolazione facile e veloce della ganascia mobile sul dado grazie alla rotella di regolazione.
3 fasi:
- tirare la rotella: la ganascia mobile viene rilasciata all'istante.
- muovere la ganascia mobile a mano per regolare la misura desiderata.
- se necessario, utilizzare la rotella in modo tradizionale per regolare molto finemente.
Graduazione in mm su un lato.
Presentazione: corpo cromato lucido. Impugnatura in doppio materiale.
Risparmio di tempo: regolazione facile e veloce della ganascia mobile sul dado grazie alla rotella di regolazione.
3 fasi:
- tirare la rotella: la ganascia mobile viene rilasciata all'istante.
- muovere la ganascia mobile a mano per regolare la misura desiderata.
- se necessario, utilizzare la rotella in modo tradizionale per regolare molto finemente.
Graduazione in mm su un lato.
Presentazione: corpo cromato lucido. Impugnatura in doppio materiale.
Punti di forza
Da 2 a 3 volte più veloce di una chiave standard.
Ganasce a profilo fine per una migliore accessibilità.
Apertura extra large per una maggiore versatilità.
Ganasce a profilo fine per una migliore accessibilità.
Apertura extra large per una maggiore versatilità.
Informazioni tecniche
Attributi
| Apertura | 33 |
|---|---|
| Lunghezza | 201 mm |
| Tipologia | chiave inglese |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione