Riferimenti
Usag:248 17
Rubix:170000000119155
Produttore:U02480117
EAN:8001150001963


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 17 |
|---|---|
| Lunghezza | 160 mm |
| Tipologia | chiave a bocca aperta |
Dettagli del prodotto : U02480117 248
ISO 691 DIN 3114
Testa inclinata di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione nichelata cromata
Testa inclinata di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione nichelata cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Apertura | 17 |
|---|---|
| Lunghezza | 160 mm |
| Tipologia | chiave a bocca aperta |
| Finitura | nichel/cromo |
| Diametro | 5,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione