CHIAVE A RULLINO CORTA, CROMATA 9031 C

Chiavi regolabili a ganasce ad ampia apertura per dadi centrali ERGO™ con impugnatura in gomma e finitura cromata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bahco:9031 C
Rubix:160000001331500
EAN:7314150113507
CHIAVE A RULLINO CORTA, CROMATA 9031 C

Riepilogo info tecniche

Apertura38
Lunghezza218 mm
Tipologiachiave inglese
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE A RULLINO CORTA, CROMATA 9031 C


Chiavi regolabili sviluppate secondo il processo scientifico Ergo

Punti di forza

Massimo comfort con il minimo sforzo grazie al design ergonomico|L'impugnatura ergonomica in elastomero termoplastico distribuisce uniformemente la pressione sulla mano, riducendo il rischio di infortuni sul lavoro|L'impugnatura non è mai troppo calda o troppo fredda e tollera olio e grasso. La superficie morbida e ad alto attrito riduce il rischio di scivolamento|Le ganasce parallele posizionate con un angolo di 15° offrono una presa salda e una portata ottimale|Maggiore capacità e accessibilità grazie alle ganasce ad apertura più ampia e all'impugnatura più corta|Forte resistenza grazie alla tempra di precisione e all'acciaio legato ad alte prestazioni

Informazioni tecniche


Attributi
Peso340 g
Apertura38
Lunghezza218 mm
Tipologiachiave inglese
Finituracromato
Codice doganale82041100
23,60 IVA esclusa
/ Unità
28,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione