CHIAVI A TUBO 900G 12 13

Chiave a tubo doppia, corpo cavo, esagonale

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Gedore:26 R 12x13
Rubix:160000000860169
Produttore:6210990
EAN:4010886621097
CHIAVI A TUBO 900G 12 13
Riepilogo info tecniche
Apertura12x13
Lunghezza140 mm
Tipologiachiave a tubo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVI A TUBO 900G 12 13


Le chiavi a chiave a tubo doppia di GEDORE completano perfettamente ogni cassetta degli attrezzi, consentendo di avere sempre a portata di mano la bussola giusta per ogni vite e dado. La chiave a chiave a tubo doppia è caratterizzata da aperture diverse alle due estremità del corpo cavo. Panoramica della chiave a chiave a tubo doppia 26 R 10x11 GEDORE:

  • Punta: esagonale
  • Apertura: 10 e 11 mm
  • Profondità di inserimento: 7,5 e 8 mm
  • Lunghezza: 120 mm
  • Con corpo cavo
Chiave a tubo doppia, corpo cavo, esagonale 12x13 mm Sec. DIN 896 forma B, ISO 2236, ISO 1085 Con corpo cavo, in tubo di acciaio, DIN 2391 senza saldatura, temprato, cromato Con foro per spine di manovra 26 D e 26 RS (da ordinare separatamente) * non a norma

Informazioni tecniche


Attributi
Peso73 g
Apertura12x13
Lunghezza140 mm
Tipologiachiave a tubo
Codice doganale82041100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
8,64 IVA esclusa
/ Unità
10,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione