Riferimenti
Usag:257 3/8 8
Rubix:160000000340162
Produttore:U02570001
EAN:8010239017818


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 8 |
|---|---|
| Lunghezza | 34 mm |
| Tipologia | chiave a piede di corvo |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02570001 257 3/8_8 CHIAVE
Per operare su controdadi, tappi filettati, bulbi, sensori ed altri organi meccanici difficilmente accessibili - Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio - Esecuzione cromata
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 40x20x10 mm |
|---|---|
| Peso | 28 g |
| Apertura | 8 |
| Lunghezza | 34 mm |
| Tipologia | chiave a piede di corvo |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione