CHIAVE INGLESE A RULLINO AD APERTURA AMPIA FOSFATATA CON GUAINA APERTURA MAX. (MM) 39 LUNGHEZZA (MM) 4971657

Chiave inglese a rullino ad apertura ampia fosfatata con guaina

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Roebuck:4971657
Rubix:999180600003027
EAN:3660338515972
CHIAVE INGLESE A RULLINO AD APERTURA AMPIA FOSFATATA CON GUAINA APERTURA MAX. (MM) 39 LUNGHEZZA (MM) 4971657
Riepilogo info tecniche
Apertura39
Lunghezza216 mm
Tipologiachiave inglese
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE INGLESE A RULLINO AD APERTURA AMPIA FOSFATATA CON GUAINA APERTURA MAX. (MM) 39 LUNGHEZZA (MM) 4971657


Grazie al peso ridotto del 50% e all’apertura del becco extra larga, queste chiavi universali sono ideali per lavori di idraulica, sugli impianti di climatizzazione, ventilazione, riscaldamento e la maggior parte delle applicazioni di riparazione, manutenzione e manutenzione meccanica.
Il becco sottile ed extra lungo consente un uso migliore in punti difficili da raggiungere.
Acciaio al cromo vanadio con finitura fosfatata.
L’impugnatura Ergotop offre un maggiore comfort e aiuta a ridurre la fatica a livello della mano.
Queste chiavi superano i requisiti delle normative DIN 3117, ISO 6787-2001 (coppia 180 N m) e ASME B107 8-2003 (coppia 305 N m).
La chiave 176 mm è il 78% più larga di una chiave regolabile standard di 150 mm e il 68% più leggera di una chiave standard di 250 mm con un’apertura simile.
La chiave 216 mm è il 62% più larga di una chiave regolabile standard di 200 mm e il 50% più leggera di una chiave standard di 300 mm con un’apertura simile.

Informazioni tecniche


Attributi
Apertura39
Lunghezza216 mm
Tipologiachiave inglese
Finiturafosfato
Mostra UNSPSC / ECL@SS
36,16 IVA esclusa
/ Unità
44,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione