CLE MIXTE 18MM 865266

CHIAVE COMBINATA A FORCHETTA E POLIGONALE​ ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:865266
Rubix:170000000540182
EAN:3660338196270
CLE MIXTE   18MM 865266

Riepilogo info tecniche

Apertura18
Lunghezza220 mm
Tipologiachiave combinata
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CLE MIXTE 18MM 865266


 ISO 3318/ DIN ISO 691 /DIN ISO 1711-1/ ISO 7738/ DIN 3113
In acciaio al Cromo Vanadio
La combinazione della testa a forchetta e poligonale della stessa misura permette un rapido serraggio.
La testa poligonale assicura un potente serraggio e la sua inclinazione di 15° permette una facile manovrabilità sulle superfici piane

Punti di forza

Excellent hand grip

Informazioni tecniche


Attributi
Apertura18
Lunghezza220 mm
Tipologiachiave combinata
Finituracromato
2,60 IVA esclusa
/ Unità
3,18 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore