U02850317 285 L_22 CHIAVE COMBINATA LUNGA -E-
CHIAVI COMBINATE LUNGHE USAG 285 L
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:285 L 22
Rubix:160000000340690
Produttore:U02850317
EAN:8010239025059


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 22 |
|---|---|
| Lunghezza | 368 mm |
| Tipologia | chiave combinata |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02850317 285 L_22 CHIAVE COMBINATA LUNGA -E-
ISO 7738
Testa poligonale e a forchetta inclinate di 15°
Stelo con sezione a doppia T per garantire la massima resistenza
Testa poligonale e a forchetta inclinate di 15°
Stelo con sezione a doppia T per garantire la massima resistenza
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x50x370 mm |
|---|---|
| Peso | 389 g |
| Apertura | 22 |
| Lunghezza | 368 mm |
| Tipologia | chiave combinata |
| Finitura | raso/cromo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,51 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore