CHIAVE A RULLINO 113A.10C

113A. Chiavi cromate a C con rotella zigrinata

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:113A.10C
Rubix:160000000033186
EAN:3148516997470
CHIAVE A RULLINO 113A.10C

Riepilogo info tecniche

Apertura30
Lunghezza255 mm
Tipologiachiave inglese
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE A RULLINO 113A.10C


113A.C - Chiavi mole cromate
- Buona accessibilità della ruota = facile regolazione.
- Ganascia mobile non sporgente in posizione di massima apertura.
- Apertura della ganascia preimpostata grazie alla graduazione millimetrica.
- La ruota ruota ruota verso destra.
- Gamma da 4" a 24".
- Finitura: corpo cromato e facce lucide.
A [mm]: 13B [mm]: 34.0C x C1 [mm]: 11.0 x 14.0C1 [mm]: 14E [mm]: 4.5E1 [mm]: 9.5E2 [mm]: 5.0E3 [mm]: 6,5E4 [mm]: 5.0L [mm]: 114L1 [mm]: 13[g]: 65

Punti di forza

• Knurled wheel easily accessible = easy to adjust. • Adjustable part of the jaws does not protrude if the beak is maximum open. • With the scale distribution in millimetres, the jaw opening is easily pre-set. • Knurled wheel turns clockwise. • Assortment of 4 "to 24". • Version: Chrome plated and polished sides.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso464 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)257x67x17 mm
Peso imballaggio467 g
Apertura30
Lunghezza255 mm
Tipologiachiave inglese
Finituraraso/cromo
28,54 IVA esclusa
/ Unità
34,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione