CHIAVE A T DOPPIA 97.12X13

97 - Chiavi metriche per tubi a doppio foro

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:97.12X13
Rubix:160000000189262
EAN:3148511296066
CHIAVE A T DOPPIA 97.12X13

Riepilogo info tecniche

Apertura12x13
Lunghezza140 mm
Tipologiachiave a t
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE A T DOPPIA 97.12X13


97 - Chiavi metriche per tubi a doppio foro
- Chiavi a doppio foro: L'intero foro della chiave accetta aste filettate molto lunghe.
-Il corpo esagonale forgiato consente il serraggio con una chiave.
- Foro che consente l'uso di mandrini: 160A.
- Mandrino da utilizzare: 160A per dimensioni da 6 x 7 a 21 x 23 mm; 160A.2 per dimensioni da 24 x 26 a 30 x 32 mm.
- Teste esagonali.
- 2 dimensioni per chiave.
- Dimensioni metriche: da 6 a 32 mm.
- Finitura: cromato satinato.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso109 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)142x20x20 mm
Peso imballaggio108 g
Apertura12x13
Lunghezza140 mm
Tipologiachiave a t
Finituraraso/cromo
18,92 IVA esclusa
/ Unità
23,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione