U02820103 282_22-25-28 CHIAVE A SETTORE -B-
Chiavi a settore con nasello quadro
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:282 22-25-28
Rubix:160000000340596
Produttore:U02820103
EAN:8010239022867


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 22x25x28 |
|---|---|
| Lunghezza | 135 mm |
| Tipologia | chiave a gancio |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02820103 282_22-25-28 CHIAVE A SETTORE -B-
Per ghiere a corona
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x20x140 mm |
|---|---|
| Peso | 35 g |
| Apertura | 22x25x28 |
| Lunghezza | 135 mm |
| Tipologia | chiave a gancio |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,68 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore