U02520542 252 N_24X27 CHIAVE A FORCHETTA

CHIAVI A FORCHETTA DOPPIE USAG 252 N

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Usag:252 N 24X27
Rubix:160000000339934
Produttore:U02520542
EAN:8010239133129
U02520542 252 N_24X27 CHIAVE A FORCHETTA

Riepilogo info tecniche

Apertura24x27
Lunghezza270 mm
Tipologiachiave a bocca aperta
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : U02520542 252 N_24X27 CHIAVE A FORCHETTA


ISO 10102
Forchette inclinate di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)10x60x270 mm
Peso280 g
Apertura24x27
Lunghezza270 mm
Tipologiachiave a bocca aperta
Finituracromato
10,73 IVA esclusa
/ Unità
13,09 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore