U02850707 285_12 CHIAVE COMBINATA -E-

CHIAVE COMBINATA A FORCHETTA E POLIGONALE​ USAG 285

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Usag:285 12
Rubix:160000000340734
Produttore:U02850707
EAN:8010239252189
U02850707 285_12 CHIAVE COMBINATA -E-

Riepilogo info tecniche

Apertura12
Lunghezza162 mm
Tipologiachiave combinata
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : U02850707 285_12 CHIAVE COMBINATA -E-


ISO 7738
Forchetta ribassata inclinata di 15°
Impugnatura ergonomica
Testa poligonale disassata e piegata di 15°
Anello con profilo esagonale solo per la misura da 5,5 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x27x160 mm
Peso67 g
Apertura12
Lunghezza162 mm
Tipologiachiave combinata
Finituraraso/cromo
Diametro12 mm
5,87 IVA esclusa
/ Unità
7,16 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore