CHIAVE A BUSSOLA PROTWIST 3.2MM 74AT.10

Driver per dadi

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Facom:74AT.10
Rubix:999190300005582
EAN:3662424094101
CHIAVE A BUSSOLA PROTWIST 3.2MM 74AT.10
Riepilogo info tecniche
Apertura10
Lunghezza250 mm
Tipologiachiave a bussola

Dettagli del prodotto : CHIAVE A BUSSOLA PROTWIST 3.2MM 74AT.10


Chiavi a bussola con impugnatura a cacciavite: ideali per viti con accesso limitato in altezza o per piccoli meccanici.
Impugnatura a cacciavite Protwist per un comfort ottimale anche durante il serraggio potente.
Bussola a 6 lati con foro profondo per filettature lunghe.
Corpo forgiato per la massima resistenza.
Misure metriche: da 3,2 a 14 mm.
Aspetto: cromo satinato.

Informazioni tecniche


Attributi
Apertura10
Lunghezza250 mm
Tipologiachiave a bussola
Mostra UNSPSC / ECL@SS
18,99 IVA esclusa
/ Unità
23,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione