001420217-CHIAVE COMBINATA A CRICCH. SNODATE 17 142SN 17

SERIE DI 13 CHIAVI COMBINATE A FORCHETTA E POLIGONALE DIRITTE A CRICCHETTO SNODATE CROMATE BETA 142SN/S13

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Beta Tools:142SN 17
Rubix:160000000001496
Produttore:001420217
EAN:8014230424866
001420217-CHIAVE COMBINATA A CRICCH. SNODATE 17 142SN 17
Riepilogo info tecniche
Apertura17
Lunghezza233 mm
Tipologiachiave a cricchetto
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 001420217-CHIAVE COMBINATA A CRICCH. SNODATE 17 142SN 17


ISO 21982:2020
Fornite in scatola
Testa piegata di 15°
Angolo di ripresa di 5°
Testa snodata a 180°
Misure chiavi mod. 142SN: 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

Punti di forza

Swivel end ratcheting combination wrenches, chrome-plated

Applicazioni

Hand tools

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)250x55x30 mm
Peso210,5 g
Apertura17
Lunghezza233 mm
Tipologiachiave a cricchetto
Finituracromato
Paese d'origineIT
Mostra UNSPSC / ECL@SS
20,88 IVA esclusa
/ Unità
25,47 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore