CHIAVE A PERCUSSIONE 51B.41

51B - Avvitatori a impulsi metrici poligonali

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Facom:51B.41
Rubix:160000000121880
EAN:3662424001826
CHIAVE A PERCUSSIONE 51B.41
Riepilogo info tecniche
Apertura41
Lunghezza230 mm
Tipologiachiave a bussola
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE A PERCUSSIONE 51B.41


51B - Avvitatori a percussione poligonali metrici
- Avvitatori a percussione poligonali: da utilizzare con mazza o martello pneumatico per (dis)serrare nella meccanica pesante.
- Chiavi forgiate in acciaio resiliente per resistere agli urti.
- Dimensioni metriche: da 24 a 115 mm.
- Finitura: brunita. Diametro 27 mm

Punti di forza

Chiavi forgiate in acciaio resiliente per resistere agli urti. Spessore ridotto del foro: migliore resistenza e accessibilità.

Applicazioni

Avvitatori a percussione poligonali: da utilizzare con una mazza o un martello pneumatico per (dis)serrare nella meccanica pesante.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso935 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)230x60x28 mm
Peso imballaggio930 g
Apertura41
Lunghezza230 mm
Tipologiachiave a bussola
Finituralucidato
Mostra UNSPSC / ECL@SS
90,44 IVA esclusa
/ Unità
110,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione