CHIAVE POLIGONALE 55A.17X19

55A - Chiavi poligonali con offset metrico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:55A.17X19
Rubix:160000000130945
EAN:3148516989550
CHIAVE POLIGONALE 55A.17X19

Riepilogo info tecniche

Apertura17x19
Lunghezza290 mm
Tipologiachiave a bussola
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE POLIGONALE 55A.17X19


55A - Chiavi poligonali offset metriche
- Chiavi poligonali offset: Lo spazio sotto l'impugnatura consente di lasciare spazio alle dita o a un ostacolo. Ideale per dadi in serie.
- A 12 lati con profilo OGV® per un serraggio potente proteggendo il dado.
- Dimensioni metriche: da 6 a 50 mm.
- Finitura: cromata satinata.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso280 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)305x35x30 mm
Peso imballaggio280 g
Apertura17x19
Lunghezza290 mm
Tipologiachiave a bussola
Finituraraso/cromo
17,69 IVA esclusa
/ Unità
21,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione