Riferimenti
Usag:248 34
Rubix:170000000119169
Produttore:U02480134
EAN:8001150008382

Dettagli del prodotto : U02480134 248
ISO 691 DIN 3114
Testa inclinata di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione nichelata cromata
Testa inclinata di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione nichelata cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Apertura | 34 |
|---|---|
| Lunghezza | 270 mm |
| Finitura | nichel/cromo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,11 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
