PRODOTTI PER MANUTENZIONE HNA 9-13

Chiave per capicorda regolabile SKF

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SKF:HNA 9-13
Rubix:170000000414132
EAN:7316572218679
PRODOTTI PER MANUTENZIONE HNA 9-13
Riepilogo info tecniche
Apertura60 - 90 mm (km 9 - 13, kmk 9 - 13, kmfe 9 - 13, kmt 8 - 12, n 09 - 13 and m40x1,5 - m60x1,5 (din 1804))
Lunghezza290 mm
Tipologiachiave a gancio
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : PRODOTTI PER MANUTENZIONE HNA 9-13


La chiave a gancio regolabile SKF è dotata di un gancio girevole che consente di serrare e allentare una vasta gamma di dadi di bloccaggio. Viene utilizzata per fissare e regolare i cuscinetti su perni conici, manicotti di adattamento e manicotti di estrazione. Rappresenta una soluzione economica in quanto si adatta a una vasta gamma di dadi di bloccaggio.

Punti di forza

  • Progettata con un manico lungo e un punto di articolazione rinforzato, è in grado di generare coppie elevate
  • Impugnatura con bordi arrotondati per un maggiore comfort
  • Foro di fissaggio per riporla facilmente
  • Denominazione incisa al laser per una facile identificazione
  • Riduce al minimo il rischio di danni all’albero e al dado
  • Soluzione economica in quanto consente di serrare e allentare una vasta gamma di dadi di bloccaggio con diametri esterni

Informazioni tecniche


Attributi
Apertura60 - 90 mm (km 9 - 13, kmk 9 - 13, kmfe 9 - 13, kmt 8 - 12, n 09 - 13 and m40x1,5 - m60x1,5 (din 1804))
Lunghezza290 mm
Tipologiachiave a gancio
Codice doganale82041100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
48,40 IVA esclusa
/ Unità
59,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione