CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO CON TESTA SNODATA, MILLIMETRI 41RM-10
Chiavi ad anello doppie con snodo metrico 41RM
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bahco:41RM-10
Rubix:160000001333561
EAN:7314153014429


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 10 |
|---|---|
| Lunghezza | 136 mm |
| Tipologia | chiave a cricchetto |
Dettagli del prodotto : CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO CON TESTA SNODATA, MILLIMETRI 41RM-10
Chiavi a cricchetto ad anello con snodo, metriche. Norme: ISO 3318 e DIN 3113. Materiale: acciaio di qualità altamente legato. L'estremità dell'anello aperto ha un angolo di 15 con una testa più piatta per una maggiore accessibilità. Lo snodo della testa a cricchetto ha un'angolazione di 180 con passi fissi a ogni 15. Angolo di azione 5. Profilo Dynamic-Drive a dodici lati per una maggiore durata di viti e dadi. Cromato, lucidato satinato per una finitura superficiale di alta qualità.
Punti di forza
Metric Swivel Head Combination Ratcheting Wrenches with Chrome Finish
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 60 g |
|---|---|
| Apertura | 10 |
| Lunghezza | 136 mm |
| Tipologia | chiave a cricchetto |
| Finitura | raso/cromo |
| Codice doganale | 82041100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione