CHIAVE A RULLINO 8072 IP

Chiave regolabile serie 80

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Bahco:8072 IP
Rubix:160000001331253
EAN:7314150007301
CHIAVE A RULLINO 8072 IP
Riepilogo info tecniche
Apertura31
Lunghezza255 mm
Tipologiachiave inglese
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE A RULLINO 8072 IP


Standard: ISO 6787, DIN 3117 Form, ASME B107.8M - 1996 e BS 6333. Acciaio di qualità ad alta lega. Divisione della scala in mm per una preimpostazione e una misurazione accurata. Ganasce strette e robuste per un buon funzionamento. Vite sinistra. Serie P: ganasce reversibili, dentate su un lato per l'uso come chiavi per tubi. Fosfatate. Temprate di precisione e trattate anticorrosione. IP: confezione industriale.

Punti di forza

Central Nut Adjustable Wrenches with Phosphate Finish

Informazioni tecniche


Attributi
Peso430 g
Apertura31
Lunghezza255 mm
Tipologiachiave inglese
Finiturafosfato
Codice doganale82041100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
27,44 IVA esclusa
/ Unità
33,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione