CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO MEGAGEAR DIAMETRO (MM) 18 8298264
CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO MEGAGEAR ROEBUCK
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:8298264
Rubix:999180600006014
EAN:3660338518980


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 18 |
|---|---|
| Lunghezza | 237 mm |
| Tipologia | chiave a cricchetto |
Documenti
Dettagli del prodotto : CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO MEGAGEAR DIAMETRO (MM) 18 8298264
Finitura satinata opaca
Robusto sistema a cricchetto a 120 denti
L'angolo di ripresa di 3º permette di utilizzarlo in spazi ristretti
La chiave MEGAGEAR offre una robustezza molto elevata
È resistente oltre i requisiti delle norme ANSI e DIN su: - Resistenza alla coppia (635 N m) - Ciclo di vita (test di usura)
Robusto sistema a cricchetto a 120 denti
L'angolo di ripresa di 3º permette di utilizzarlo in spazi ristretti
La chiave MEGAGEAR offre una robustezza molto elevata
È resistente oltre i requisiti delle norme ANSI e DIN su: - Resistenza alla coppia (635 N m) - Ciclo di vita (test di usura)
Informazioni tecniche
Attributi
| Apertura | 18 |
|---|---|
| Lunghezza | 237 mm |
| Tipologia | chiave a cricchetto |
| Finitura | opaco |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione