CHIAVE COMBINATA, MILLIMETRI 1952M-8

Chiavi ad anello, angolate, metriche 1952M

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bahco:1952M-8
Rubix:160000001329289
EAN:7314151057190
CHIAVE COMBINATA, MILLIMETRI 1952M-8

Riepilogo info tecniche

Apertura8
Lunghezza115 mm
Tipologiachiave combinata
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE COMBINATA, MILLIMETRI 1952M-8


Chiavi ad anello, angolate, metriche. DIN 3113 / ISO 3318 / ISO 7738. Esecuzione: Nichelato e cromato. Dimensioni fino a 36 mm finemente lucidate. Materiale: VANADIO-EXTRA. Posizione della ganascia 15, lato anello angolato 10. Con dimensioni uguali. Profilo di guida dinamico a 36 mm. SB = confezionato singolarmente su una scheda informativa in plastica. Norme: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 e DIN 3113. Materiale: Acciaio legato ad alte prestazioni. Angolo aperto 15 con testa più sottile per una migliore accessibilità. Il profilo Dynamic-Drive a 12 punti garantisce una maggiore durata di viti e dadi. Angolo di chiusura ad anello 15 per una migliore presa o per una maggiore distanza dalle nocche. La finitura cromata Micro Matt garantisce una superficie di alta qualità. SB = Confezione al dettaglio su scheda informativa in plastica.

Punti di forza

Metric Offset Combination Wrenches with Chrome Finish

Informazioni tecniche


Attributi
Peso20 g
Apertura8
Lunghezza115 mm
Tipologiachiave combinata
Finituracromato
Codice doganale82041100
7,66 IVA esclusa
/ Unità
9,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione