CHIAVE COMBINATA LUNGA, MILLIMETRI 11M-17

Anello - Chiavi aperte lunghe e curve metriche 11M

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Bahco:11M-17
Rubix:160000001330681
EAN:7314151829223
CHIAVE COMBINATA LUNGA, MILLIMETRI 11M-17
Riepilogo info tecniche
Apertura17
Lunghezza280 mm
Tipologiachiave combinata
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE COMBINATA LUNGA, MILLIMETRI 11M-17


Anello - chiavi aperte, modello lungo, metrico. Standard: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 e DIN 3113. Materiale: acciaio di qualità ad alta lega. Ganascia in posizione 15 con testa più piatta per una migliore accessibilità. Posizione dell'anello 15 per facilitare il lavoro e migliorare la presa. Profilo Dynamic-Drive per una maggiore durata di viti e dadi. Cromo, satinato lucido. Per le misure 41 mm - 60 mm, vedere 1952M.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso240 g
Apertura17
Lunghezza280 mm
Tipologiachiave combinata
Finituracromato
Codice doganale82041100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
15,84 IVA esclusa
/ Unità
19,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione